Prodotti / Distribuzione elettrica /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478130000
Cod. Produttore
1478130000
Cod. EAN
4050118286052

Informazioni di prodotto

Alimentazione elettrica, 240 W, 10 A @ 60 °C

Documentazione tecnica

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

tensione d’uscita regolabile

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per DC

80 V 370 V

tensione d’uscita regolata

potenza erogata

240 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

230 mm

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore Weidmuller Pro Max 240W 24V 10A