Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFEB
Cod. Produttore
NSYSFEB
Cod. EAN
3606485131542

Informazioni di prodotto

4 golfari di sollevamento M12
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di golfari di sollevamento M12 per Spacial SF/SFHD/SFM, Prisma PH. A 62,5 x L 55 x P 24 mm. Montaggio sulla parte superiore dell'armadio. Fornisce supporto direttamente sull'asse dei montanti. Carico permanente ammissibile 1360 kg a 60°. Acciaio pressofuso, finitura superficiale zincata. Set di 4 unità.

esecuzione

anello per trasporto

profondità

24 mm

larghezza

55 mm

altezza

62.5 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SF