Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Cassette e Quadri Modulari Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40023
Cod. Produttore
GW40023
Cod. EAN
8011564012134

Informazioni di prodotto

CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE CON PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - 4 MODULI - IP40
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

tipo di montaggio

struttura

numero di file

1

larghezza in unità di suddivisione

4

esecuzione coperchio

con taglio

materiale della scatola

plastica

altezza

90 mm

larghezza

130 mm

profondità

85 mm

profondità interna

48 mm

barra DIN

possibilità di applicazione

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

BUILDING_BOX,CENTRALINI_PARETE

colore

grigio

Produttore

Centralino predisposto per alloggiamento morsettiere con pareti con centrini di foratura 4 moduli IP40

(pz.)