Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC2A4/230N
Cod. Produttore
FC2A4/230N
Cod. EAN
8012199535395

Informazioni di prodotto

btdin - contattore 2NO 230V 40A bob 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a) - contatto 2NO - Vn= 230Vac

tensione di azionamento nominale

195 V 253 V

tensione d’esercizio nominale

250 V 250 V

dispositivi supplementari possibili

cursore per commutazione manuale

corrente d’esercizio nominale

40 A

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1400 VA

profondità di incasso

44 mm

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3400 VA

numero di unità di suddivisione

2

carico max. lampada a incandescenza

5000 W

carico max. della lampada fluorescente

3100 VA

numero di contatti di apertura

2

categoria di utilizzo

1

tipo di tensione di azionamento

AC

tipo di tensione d’esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di contatti di riposo

2

larghezza in unità di suddivisione

2

Produttore

Btdin - Contattore 2No 230V 40A Bob Bticino Spa

(pz.)