Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT2A4N230
Cod. Produttore
FT2A4N230
Cod. EAN
8012199958187

Informazioni di prodotto

btdin - contattore 4NO 25A bob 230Vac AC3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli

tensione di azionamento nominale

195 V 253 V

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

dispositivi supplementari possibili

cursore per commutazione manuale

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

categoria di utilizzo

1

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VA

numero di contatti di apertura

4

numero di unità di suddivisione

2

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VA

corrente d’esercizio nominale

25 A

profondità di incasso

44 mm

carico max. della lampada fluorescente

2100 VA

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di contatti di riposo

4

larghezza in unità di suddivisione

2

Produttore

Btdin - Contattore 4No 25A Bob 230V Bticino Spa

(pz.)