Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K0610F7
Cod. Produttore
LC1K0610F7
Cod. EAN
3389110429381

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 110 V AC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1K0610F7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore non severe, classificato fino a 2,2 kW a 400 V. Compatibile con guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA da 110 V 50/60 Hz e 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è certificato Green Premium (RoHs/Reach).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

1.5 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

6 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2.2 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

Contattore 3P 3 NO morsetti di fissaggio a vite 110 V CA 50/60 Hz

(pz.)