Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Contattori Modulari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD226402304610
Cod. Produttore
226402304610
Cod. EAN
8012823376592

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattori modulari Configurazione contatti: 2NO + 2NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 5000 W. carico max. della lampada fluorescente: 2000 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 196 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

tipo di tensione d’esercizio

AC

tensione di azionamento nominale

196 V

tensione d’esercizio nominale

400 V

dispositivi supplementari possibili

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

carico max. della lampada fluorescente

1500 VA

corrente d’esercizio nominale

40 A

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

Contattore modulare 230...240 V 2 NO + 2 NC