Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D25BL
Cod. Produttore
LC1D25BL
Cod. EAN
3389110361773

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 25 A - 24 V CC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 25 A/690V AC-3 (11 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC a basso consumo da 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5.5 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

25 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

40 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

Prodotti Green

Si

Produttore

Contattore 3 contatti, 3 NO, 25 A, 690 V c.a. contatto, 24 V c.c. bobina, per guida DIN

(pz.)