Prodotti / Distribuzione elettrica /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE429700
Cod. Produttore
VE429700
Cod. EAN
8007951122593

Informazioni di prodotto

Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase, suddivisi per fasce orarie, come prescritto dall'autorità per l'energia elettrica. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 40A. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale totale e dell'energia parziale per ogni singola fascia oraria. Alimentazione 230V AC - 50/60Hz Montaggio su barra DIN Tensione massima 230 V Corrente massima 40 A (inserzione diretta) Display LCD con retroilluminazione Risoluzione della misura 0,1 kW Contatore 3x6 cifre Dimensioni 2 moduli DIN
Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase, suddivisi per fasce orarie, come prescritto dall'autorità per l'energia elettrica. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 40A. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale totale e dell'energia parziale per ogni singola fascia oraria. Alimentazione 230V AC - 50/60Hz Montaggio su barra DIN Tensione massima 230 V Corrente massima 40 A (inserzione diretta) Display LCD con retroilluminazione Risoluzione della misura 0,1 kW Contatore 3x6 cifre Dimensioni 2 moduli DIN

Produttore

Contatore di energia ENERGY-230

(pz.)