Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD390101250060
Cod. Produttore
390101250060
Cod. EAN
8012823390024

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1NO MORS.PUSH-IN

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: altri Alimentazione: AC/DC Volt AC: 125 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

125 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

125 V

apparecchio completo con base

altezza

87 mm

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

profondità

87.2 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 110…125 V