Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD386202400060
Cod. Produttore
386202400060
Cod. EAN
8012823310237

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 2CO MORS.MOLLA

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 8 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a molla Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 220 a 240 V. Volt DC: da 220 a 240 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Accessori: Pettine 8 poli;separatore plastico.

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

apparecchio completo con base

larghezza

14 mm

corrente nominale

8

altezza

93 mm

profondità

73.6 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 230...240 V