Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT84C80
Cod. Produttore
FT84C80
Cod. EAN
8005543408186

Informazioni di prodotto

btdin 160 - magnetot 4P curva C 80A 16kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

sezione conduttore collegabile unifilare

6

sezione conduttore collegabile multifilare

6

Produttore

Btdin 160 - Magnetot 4P Curva C 80A Bticino Spa

(pz.)