Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN82C20
Cod. Produttore
FN82C20
Cod. EAN
8005543475881

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 2P curva C 20A 6kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

2

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 2P Curva C 20A 6 Bticino Spa

(pz.)