Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427986
Cod. Produttore
B427986
Cod. EAN
8012542798606

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale per interruttore S200 A 25A 300mA

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 A 25A 300mA

(pz.)