Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG743AC63
Cod. Produttore
G743AC63
Cod. EAN
8005543459812

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AC 4P 63A 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

numero di poli

4

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

tipo di tensione

AC

Produttore

Interruttore differenziale Salvavita 4 moduli tipo AC 63A 30mA 400 Vac