Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLA300D2S11
Cod. Produttore
XMLA300D2S11
Cod. EAN
3389110712261

Informazioni di prodotto

pressostato XMLA 300 bar - scala fissa 1 soglia - 1 C/O
Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 300 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione degli oli idraulici fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

impostazione iniziale

20000 hPa 300000 hPa

impostazione finale

3500 hPa 265000 hPa

max. pressione d’esercizio

375000 hPa

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

pressione di disattivazione

3.5 bar 265 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

120 V 240 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

250 V 250 V

pressione di scoppio

1350 bar

pressione di attivazione

20 bar 300 bar

esecuzione elettronica

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

675 bar

differenza commutazione-pressione

35 bar

dimensione filettatura

1/4 di pollice

larghezza

35

profondità

75

collegamento

EV020235

altezza

113

Prodotti Green

Si

pressione di lavoro massima

300000

Serie

Rilevatori_di_pressione_XM

Produttore

Sensore di pressione Differenziale XMLA300D2S11

(pz.)