Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFH84C16
Cod. Produttore
FH84C16
Cod. EAN
8005543475195

Informazioni di prodotto

btdin100 - magnetot 4P curva C 16A 10kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

16 A

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin100 - Magnetot 4P Curva C 16A Bticino Spa

(pz.)