Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari e Protezioni Differenziali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN82C10
Cod. Produttore
FN82C10
Cod. EAN
8005543475805

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 2P curva C 10A 6kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva C - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

frequenza

50 Hz 50 Hz

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

10 A

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

400 V

classe di limitazione energetica

3

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Btdin60 - Magnetot 2P Curva C 10A 6 Bticino Spa

(pz.)