Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4305/16
Cod. Produttore
L4305/16
Cod. EAN
8012199029849

Informazioni di prodotto

living int - magnet differ 1P+N 16A 10mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 16A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Antracite

conduttore neutro a connessione

corrente di guasto nominale

16 A

numero di poli (totale)

1

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

profondità di incasso

44.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

43.8

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale per uso civile 1P+N Tipo C 16A 230 V c.a.