Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5210S
Cod. Produttore
AM5210S
Cod. EAN
8012199664347

Informazioni di prodotto

matix - magnetotermico 1P+N 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico bipolare con un polo protetto 10A 230V ac - potere di interruzione 1500A 230V ac - colore bianco

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

23.4

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli (totale)

1

classe di limitazione energetica

1

profondità di incasso

47 mm

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

corrente di guasto nominale

10 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

frequenza

50 Hz

Produttore

Matix - Magnetotermico 1P+N 10A Bticino Spa

(pz.)