Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Interruttori Crepuscolari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE341400
Cod. Produttore
VE341400
Cod. EAN
8007951121282

Informazioni di prodotto

Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato dei relè. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L’interfaccia a infrarossi consente inoltre lo scambio dei programmi tra strumento e telecomando memo.RC , funzione utile per replicare la stessa programmazione su più orologi. Alimentazione 230V AC - 50/60Hz Montaggio su barra DIN Display LCD con retroilluminazione Programmazione giornaliera/settimanale Eventi programmabili on/off, ciclo, impulso Numero di eventi 30+30 Risoluzione della programmazione 1 minuto Numero di relè 2 Cambio automatico ora legale si (configurabile) Interfaccia IR si Dimensioni 2 moduli DIN
Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato dei relè. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L’interfaccia a infrarossi consente inoltre lo scambio dei programmi tra strumento e telecomando memo.RC , funzione utile per replicare la stessa programmazione su più orologi. Alimentazione 230V AC - 50/60Hz Montaggio su barra DIN Display LCD con retroilluminazione Programmazione giornaliera/settimanale Eventi programmabili on/off, ciclo, impulso Numero di eventi 30+30 Risoluzione della programmazione 1 minuto Numero di relè 2 Cambio automatico ora legale si (configurabile) Interfaccia IR si Dimensioni 2 moduli DIN

Produttore

Interruttore orario MEMO DW2

(pz.)