Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD121182300000
Cod. Produttore
121182300000
Cod. EAN
8012823292199

Informazioni di prodotto

OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 17.5MM 1NO 15MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no Numero moduli DIN: 1 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 15 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 96 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

tensione di alimentazione

230 V

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

programma 24 h

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

numero di canali

1

larghezza in unità di suddivisione

1

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

96 min

scostamento giornaliero orologio

1.5 s

prodotto Sustainable

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V

(pz.)