Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385102405060
Cod. Produttore
385102405060
Cod. EAN
8012823238517

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: da 220 a 240 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

apparecchio completo con base

profondità

72.1 mm

altezza

88.4 mm

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 230...240 V