Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD385170125050
Cod. Produttore
385170125050
Cod. EAN
8012823217413

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

apparecchio completo con base

larghezza

6.2 mm

corrente nominale

6

profondità

72.1 mm

altezza

88.4 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Interfaccia modulare DC sensibile 12 V