Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD382100249024
Cod. Produttore
382100249024
Cod. EAN
8012823329444

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2MM

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare Finder cod: 382100249024 appartente alla SERIE 38
Descrizione della serie: Larghezza 6.2mm o 14mm Alimentazione DC o AC/DC Versione speciale: circuito soppressione corrente continua Versione temporizzata Morsetti a vite o a molla

Produttore

Interfaccia modulare AC (50/60Hz)/DC 24 V