Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3B101BD
Cod. Produttore
SR3B101BD
Cod. EAN
3389110549898

Informazioni di prodotto

Smart relay modulare Zelio Logic - 10 I/O - 24 V CC - Orologio - Display
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 V di corrente continua, ha 10 ingressi/uscite con morsetti a vite. Dispone di un orologio integrato e di un display LCD. Questo modulo logico compatto programmabile è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

con uscita relè

montaggio su guida portante possibile

larghezza

71.2 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

ampliabile

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

4

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

Produttore

Modulo logico 10 I-O 24VDC SR3B101BD

(pz.)