Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSAC5121
Cod. Produttore
XPSAC5121
Cod. EAN
3389110274011

Informazioni di prodotto

Modulo XPS-AC - Arresto di emergenza - 24 V CC
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di sicurezza XPSAC Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa. Alimentazione 24 Vca/cc, dispone di 3 circuiti di sicurezza, 1 uscita a stato solido e morsetti per morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di Performance Level PL e/Category 4 secondo la norma EN/ISO 13849-1 e SILCL3, in conformità con EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Può essere utilizzato per monitorare i circuiti di arresto di emergenza conformi alle norme EN/ISO 13850 e EN/IEC 60204-1.

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

analisi degli ingressi

a un canale oppure uno e due canali

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

con omologazione secondo UL

categoria secondo EN 954-1

3

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione

apparecchio base

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

con circuito di reazione

SIL secondo IEC 61508

2

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

montaggio su guida portante possibile

con omologazione per BG BIA

larghezza

22.5 mm

profondità

114 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

99 mm

Serie

Preventa_XPS

Produttore

Modulo di sicurezza Arresto di emergenza 3NO 24V CC 50/60 Hz CAT3