Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD622390120000
Cod. Produttore
622390120000
Cod. EAN
8012823254876

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

altezza

49.1 mm

profondità

35.8 mm

numero di contatti invertitori

3