Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Relè passo passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFP1A1N230
Cod. Produttore
FP1A1N230
Cod. EAN
8012199957807

Informazioni di prodotto

btdin-rele'passo-passo 1NO 16A bob 230Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè passo/passo - In=16 A - Vn=230 Vac - 1 NO - 1 modulo

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di comando 1

210 V 250 V

numero di contatti di chiusura

1

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di montaggio

barra DIN

funzione

meccanico per comando centrale

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

tensione di alimentazione

210 V

comando manuale possibile

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

numero di contatti di chiusura

1

comando manuale

Produttore

Relè passo/passo 1NO 16A

(pz.)