Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346210
Cod. Produttore
346210
Cod. EAN
8005543520970

Informazioni di prodotto

Attuatore rele' 2 DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore generico in custodia modulare 2 DIN. Consente di accendere luci, aprire cancelli ripetere la chiamata su suonerie tipo badenia (MOD=SLA) oppure comandare altri dispositivi dai posti interni dell\'impianto. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l’inserimento fisico dei configuratori.

altezza

83 mm

numero di tasti campanello

2

profondità

60 mm

larghezza

36 mm

colore

grigio

funzione

comandare

esecuzione

modulo di comando

Produttore

Attuatore relè Bticino in custodia modulare 2 DIN

(pz.)