Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD583490240050
Cod. Produttore
583490240050SMA
Cod. EAN
8012823250380

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Interfaccia modulare a relè. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+diodo Accessori: Pettine 6 poli

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

con indicatore a LED

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

corrente nominale

7

larghezza

27 mm

altezza

74.9 mm

profondità

72 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Interfaccia modulare a relè DC 24 V AgNi Standard per DC: LED verde + diodo (positivo in A1)