Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD623384000040
Cod. Produttore
623384000040
Cod. EAN
8012823198262

Informazioni di prodotto

RELÈ DI POTENZA 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Adattatore;zoccolo S.92

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

profondità

35.8 mm

numero di contatti invertitori

3

altezza

49.1 mm

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

Produttore

Relè di potenza AC (50/60Hz) 400 V AgCdO Scambio Standard