Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI336910
Cod. Produttore
336910
Cod. EAN
8012199211374

Informazioni di prodotto

suoneria supplementare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Suoneria supplementare in estetica neutra. Consente la ripetizione della chiamata citofonica in più ambienti. Installazione da parete o su scatola tonda (con graffette di fissaggio).

volume

85 dB

tipo di montaggio

apparente

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Bticino Suoneria supplementare da parete