Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX69PH
Cod. Produttore
69PH
Cod. EAN
8013406221919

Informazioni di prodotto

Dispositivo programmabile con 2 relè
Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~ che funzionano con programmazione separata o in correlazione, programmabile manualmente per funzioni base e con programmatore 950C o software SaveProg per funzioni avanzate, nel funzionamento base può essere utilizzato come relè monostabile o ripetitore di chiamata, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

adatto per

stazione interna

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

Produttore

Dispositivo programmabile con 2 Relè¨

(pz.)