Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI346040
Cod. Produttore
346040
Cod. EAN
8005543480700

Informazioni di prodotto

Alimentatore ECO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alimentatore per impianti audio 2 FILI in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110-240 Va.c. 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione nominale di 26 Vd.c. ed una corrente nominale massima di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro sovraccarico e cortocircuito. E\' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.

frequenza

0.05 MHz 0.06 MHz

profondità

67 mm

larghezza

106 mm

altezza

90 mm

tensione d’entrata

240 V

tensione d’uscita

27 V

tipo di corrente

DC

tipo di montaggio

distributore

tecnica di installazione

sistema bus

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore per impianti audio 2 FILI in custodia modulare 6 DIN

(pz.)