Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP40
materiale
plastica
colore
bianco
altezza
300 mm
a cerniera
numero di file
2
profondità
30 mm
larghezza
560 mm
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIF418U2 Cod. Produttore: F418U2 Cod. EAN: 8005543534991
Cod. Rexel: BTIF521 Cod. Produttore: F521 Cod. EAN: 8005543402078
Cod. Rexel: BTIH4652/3 Cod. Produttore: H4652/3 Cod. EAN: 8012199745367
Cod. Rexel: BTIF430/2 Cod. Produttore: F430/2 Cod. EAN: 8012199667690
Cod. Rexel: BTIF411U2 Cod. Produttore: F411U2 Cod. EAN: 8005543533871
Cod. Rexel: BTIF523 Cod. Produttore: F523 Cod. EAN: 8005543404317
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te