Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI344232
Cod. Produttore
344232
Cod. EAN
8005543590584

Informazioni di prodotto

Citofono Sprint L2 con chiamata al piano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Citofono Sprint L2. Tecnologia 2 fili NON accessoriabile installabile da parete. E’ dotato di pulsante apertura serratura e di pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (accensione luci scale,attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). Dispone di morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. Se installato in impianti video o misti audio/video come ultimo apparecchio di montante o di tratta d’appartamento, deve essere corredato di terminazione di linea 3499 collegata in ENTRA - ESCI sul citofono stesso. Il volume della suoneria è regolabile su tre livelli tramite apposito selettore.

colore

Bianco

impiego

impianto di portineria

esecuzione

impianto di intercomunicazione/interfono

tipo di montaggio

costruzione murale

tecnica di installazione

sistema bus

ronzatore incorporato

ascolto amplificato

Produttore

Citofono Sprint L2 con chiamata al piano

(pz.)