Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352041
Cod. Produttore
352041
Cod. EAN
8005543449288

Informazioni di prodotto

frontale 4 pulsanti allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

7040

numero di unità verticali

1

larghezza

114 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

91 mm

numero di unità

1

profondità

10 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

direzione di montaggio

verticale

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

(pz.)