Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363211
Cod. Produttore
363211
Cod. EAN
8012199527017

Informazioni di prodotto

Kit audio Sprint - new SM monofamiliare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio analogico monofamiliare con posto esterno LINEA 2000 e citofono SPRINT

con targa informativa

numero di telefoni interni

1

numero di altoparlanti porta

1

colore del telefono interno

bianco

colore della stazione porta

grigio

tecnica di installazione

sistema multifilo

sistema d’immagine

PAL

numero di tasti campanello

1

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Kit Audio Sprint - Kit audio analogico monofamiliare con posto esterno LINEA 2000 e citofono SPRINT

(pz.)