Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351011
Cod. Produttore
351011
Cod. EAN
8005543449608

Informazioni di prodotto

frontale porter base 1 pulsante allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale fonico base con 1 pulsante di chiamata SFERA New finitura Allmetal

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

altezza

91 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

7040

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

larghezza

114 mm

profondità

10 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale Porter Base 1 Pulsante All Bticino Spa

(pz.)