Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351111
Cod. Produttore
351111
Cod. EAN
8005543449509

Informazioni di prodotto

frontale porter 1 pulsante allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Allmetal

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

larghezza

114 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7040

altezza

91 mm

numero di unità verticali

1

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

materiale

plastica

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale modulo fonico evoluto 1 pulsante su colonna singola finitura Allmetal

(pz.)