Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343081
Cod. Produttore
343081
Cod. EAN
8005543565209

Informazioni di prodotto

Linea 3000 video

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera video Linea 3000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.

colore

argento

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

con fotocamera

con altoparlante

estensione video possibile

numero di tasti campanello

2

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

100

altezza piastra frontale

190

profondità di incasso

26.65

Produttore

Pulsantiera video 2 FILI da parete Linea 3000

(pz.)