Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2132
Cod. Produttore
2132
Cod. EAN
8014496003768

Informazioni di prodotto

Tersystem - modulo fonico 2 pulsanti allum

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo con 2 pulsanti di chiamata per il montaggio del gruppo fonico 2659N completo di tasto luce scala e pulsanti di chiamata illuminati - finitura alluminio

con altoparlante

numero di tasti campanello

2

materiale dei tasti del campanello

plastica

colore

grigio

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

materiale

alluminio

materiale della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

100

altezza piastra frontale

90

profondità di incasso

20

Produttore

Modulo fonico per citofono a 2 pulsanti Tersystem

(pz.)