Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI332120
Cod. Produttore
332120
Cod. EAN
8012199233727

Informazioni di prodotto

Sfera - modulo porter con 2 puls analogico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo fonico analogico dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando del relè luci scale. Cavi di collegamento a corredo.

senza alogeni

numero di unità verticali

1

altezza

89.4 mm

larghezza

102.5 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

15.9 mm

numero di unità

1

adatto per installazione a incasso

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

verticale

esecuzione della superficie

non pertinente

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9016

montaggio a incasso

Produttore

Modulo fonico analogico dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando del relè luci scale

(pz.)