Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350521
Cod. Produttore
350521
Cod. EAN
8005543458150

Informazioni di prodotto

tetto antipioggia 2 moduli allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allmetal

adatto per installazione esterna

numero RAL

9018

profondità

38 mm

larghezza

146 mm

altezza

239.5 mm

materiale

alluminio

colore

grigio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allmetal

(pz.)