Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX7549
Cod. Produttore
7549
Cod. EAN
8013406273192

Informazioni di prodotto

Videocitofono Tab microtel. 4,3in bianco
Videocitofono Tab 4,3 da parete per sistema Due Fili Plus con cornetta e display a colori LCD 4,3 in, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparecchio murale/da tavolo

esecuzione

impianto di intercomunicazione/interfono

impiego

impianto di portineria

colore

Bianco

ronzatore incorporato

tipo di sistema

centrale

Produttore

Videocitofono Tab microtel. 4,3in bianco

(pz.)