Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352181
Cod. Produttore
352181
Cod. EAN
8005543449240

Informazioni di prodotto

frontale 8 pulsanti doppia fila allmetal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 8 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza

114 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

altezza

91 mm

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

7040

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

esecuzione della superficie

opaco

colore

alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK07

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

montaggio a incasso

Produttore

Frontale 8 Pulsanti Doppia Fila All Bticino Spa

(pz.)