Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX7549/M
Cod. Produttore
7549/M
Cod. EAN
8013406273215

Informazioni di prodotto

Kit videocitof. m/bif.4,3in Tab+13F2.1
Kit videocitofonico a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300 da incasso o da parete in alluminio anodizzato 13K1 con 1 pulsante supplementare R131, 1 unità elettronica audio/video 13F2.1, 1 videocitofono Tab 4,3 da parete con cornetta e display a colori LCD 4,3 in 7549 bianco, 1 alimentatore 40110

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

numero di telefoni interni

1

numero di altoparlanti porta

1

diagonale schermo

109.20

diagonale schermo in pollici

43

comunicazione interna

compatibile con protesi auditiva

con video

con targa informativa

colore del telefono interno

bianco

colore della stazione porta

grigio

sistema d’immagine

PAL

Produttore

Kit videocitofonico m/bif.4,3in Tab+13F2

(pz.)