Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA87800
Cod. Produttore
87800
Cod. EAN
8015450878002

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 10 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.4.4
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Blister
  • Descrizione breve: Adatt.da S11 a 3P11+2USB BI
  • Descrizione estesa: Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A 3 prese italiane 2P+T 10A 2 prese USB 5V 1,2A
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato

Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A 3 prese italiane 2P+T 10A 2 prese USB 5V 1,2A

Produttore

Adattatore da S11 a 3P11+2USB BI