Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01400
Cod. Produttore
01400
Cod. EAN
8007352511873

Informazioni di prodotto

Alimentatore 230V~ 29Vdc 400mA
Alimentatore con uscita 29 V d.c. 400 mA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

corrente d’uscita max.

400 mA

numero di linee alimentabili

2

larghezza in unità di suddivisione

2

sistema bus radio